印刷プレビュー

18cmクリップ扇

YCS-C186-A 18cmクリップ扇 YAMAZEN(山善) 21567227
取扱い終了
(7件の商品レビュー)
注文コード
21567227
品番
YCS-C186-A
内容量
1台
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
パーソナル冷房として最適、デスクに置いても場所をとりません
用途
事務所、作業場
質量(kg)
1.3
機能
左右首振り、風量2段階調節
風量
2段階切替(弱/強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×230×385
コード長さ(cm)
160
操作方法
スライドスイッチ方式
タイマー
羽根寸法(cm)
Φ18(3枚羽根)
ガード
メッシュガード

平均満足度:4.14  総レビュー件数:7 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 室内用空気攪拌

クーラーの補助用に使用。その冷たい風がFANによって室内全体に行き渡り快適です

これは注文コード21567227についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社大和田光業 様 [2017-07-28]

満足度:

用途: パソコン横で、使用しています

今まで使っていたものが壊れたため購入しました。
前回の物は、首振りがなかったのでこの商品は非常に便利です。
後は、耐久性3年位もてばOK。

これは注文コード21567227についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-06-15]

満足度:

用途: 空気の循環用

エアコン使用時の循環用の購入です。強はやや音が気になりますが概ね満足しています。

これは注文コード21567227についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-07-27]

満足度:

用途: エアコンの冷気循環用に

音も静かになって、首振り機能が付いているにも関わらず以前のタイプよりはコンパクトになっています。値段も手頃でお勧めです。

これは注文コード21567227についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 藤田産業株式会社 様 [2016-05-31]

満足度:

用途: 木工、鉄工作業中

もう少し風が強いと良いと思います。スイッチが後ろにあるのが使いづらいです。でもそれほど期待してたわけでもないので機能としては十分です。

これは注文コード21567227についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-08-19]

満足度:

用途: 梱包作業場で使用

冷房まわりの悪い部屋の補助として使用、風量はあまり強くは有りませんが、特に問題無く使用できました。

これは注文コード21567227についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-08-01]

満足度:

用途: 蘭の温室でのやさしい風の対流

クリップ換気扇は他店と比較して安い

これは注文コード21567227についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-04-28]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。