MXQR25TF-150A エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR25TF SMC 21568454

 

MXQR25TF-150A エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR25TF SMC 21568454
MXQR25TF-150A エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR25TF SMC 21568454

エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR25TF

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150アジャスターオプション(A) ラバーストッパ 両端注文コード21568454品番MXQR25TF-150A
参考基準価格(税別)¥91,740販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動アジャスターオプション(A) ラバーストッパ 両端調整範囲(mm)(-) 5ポートねじの種類(TF) Gアジャスタ位置【出荷時】(-) 右側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする