※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
角リム型 ハンドル車(軸穴加工付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径(Φmm)
10
ハンドル呼び径(Φmm)
100
寸法D(Φmm)
100
注文コード
21572145
品番
NBS100-H10
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径・ハンドル呼び径・寸法D
など
550
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
14
寸法H(mm)
36
寸法H1(mm)
-
寸法L(mm)
22
寸法M(mm)
-
寸法R(mm)
-
寸法S(mm)
10
種類
2スポーク
仕様
握り取付け用メネジがありません。メネジがありません。
質量(g)
520
タイプ
握りなし粉体焼付塗装
寸法D(Φmm)
100
寸法D1(Φmm)
30
寸法B(Φmm)
-
材質(ハンドル車)
FC材
軸穴径(Φmm)
10
材質(握り)
-
表面処理(ハンドル車)
粉体焼付塗装
色(ハンドル車)
ブラック
色(握り)
-
ハンドル呼び径(Φmm)
100
押しネジ穴
M5