※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NS160-K18 角リム型 ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21574218 NS160-K18 角リム型 ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21574218 NS160-K18 角リム型 ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション 21574218

角リム型 ハンドル車(軸穴加工付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(Φmm)18 ハンドル呼び径(Φmm)160 寸法D(Φmm)160 注文コード21574218 品番NS160-K18
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は軸穴径・ハンドル呼び径・寸法Dなど550種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)18 寸法H(mm)51 寸法L(mm)32 寸法S(mm)14 種類2スポーク 仕様握り取付け用メネジがありません。メネジがありません。 質量(g)1470 タイプ握りなしクロムメッキ仕上 寸法D(Φmm)160 寸法D1(Φmm)40 寸法B(Φmm)- 材質(ハンドル車)FC材 軸穴径(Φmm)18 材質(握り)- 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ 色(ハンドル車)- 色(握り)- ハンドル呼び径(Φmm)160 適合キー溝(mm)6×6 押しネジ穴M6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする