|
|
| https://www.monotaro.com/p/2158/9724/ | 2026/04/05 07:23:23 |
※握りは別売品です
|
イマオコーポレーション
平型 ハンドル車(軸穴加工付) |
|
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
|
|
| 種類: | 平型 |
|---|---|
| 特長: | 指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上) |
| 材質: | ハンドル車/FC材・クロムメッキ |
| 軸穴径(mm): | 14 |
| 質量(g): | 1150 |
| タイプ: | 平型ハンドル車握り用メネジあり |
| 寸法L(mm): | 30 |
| 寸法H(mm): | 30 |
| 寸法A(mm): | 17 |
| 寸法S(mm): | 12 |
| 寸法D(mm): | 140 |
| 寸法D1(mm): | 35 |
| 寸法M(mm): | M6×1 |
| 寸法R(mm): | 58 |
| スポーク数: | 3 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |