代表画像
TRUSCO
精密ストレートエジェクタピン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
軸径(Φmm)
3
3
3
0.2
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.8
3.5
3.7
4
4.1
4.5
5
5.5
6
6.5
7
8
10
12
全長(mm)
200
50
100
150
200
250
300
ツバ厚(mm)
4
4
6
寸法H(mm)
6
2
3
4
5
6
7
9
10
11
13
15
17
全94種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21610324
品番
T-EPH3-200-4
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途
プラスチック金型の部品として。
トラスコ品番
255-9601
材質
ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
200
寸法H(mm)
6
ツバ厚(mm)
4