Sトラップ用クリーナー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21613305 品番PR803-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800

洗面器排水口のつまりを解消。ステンレス製ワイヤーなのでさびにくい。

長さ(m)1 用途洗面所用 材質ステンレスワイヤー、塩化ビニルコーティング
注意
※水抜付き樹脂製トラップには使用できません。

商品説明動画

排水パイプや下水パイプのお掃除/三栄水栓KS-08
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:274

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21613305
2024-05-10
用途:
オートバイ・整備

ラジエターホース内や配管内の掃除目的で購入してみました。近所数件のホームセンターでは全長の長い商品が無くて困っていました。ブラシの硬さは普通ですが、ワイヤーの長さとワイヤー自体の「引っ張り強さ」で安心して作業出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
21613305
2022-04-05
用途:
給茶器の排水管洗浄

給茶器の点検作業に来られた業者さんから給茶器内の排水管が詰まっているとの指摘を受け購入しました。毎月の点検時に清掃されていなかったことはショックでしたが、早速、Sトラップ用クリーナーにて清掃してみると、長年の汚れが落ちてスッキリしました。購入して正解でした。

2人が参考にしています
対象商品:
21613305
2018-10-12
用途:
定期清掃時

柔軟性に富み良い製品と思います。
s字配管の先を掃除に使用、先端部は樹脂製の丸円を使用するとさらに柔軟になるのでは、40A程度に使用したいので3M程度の長さもほしい。
市販のものはワイヤーの柔軟性が無くブラシも柔軟性に欠けるので。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする