AV2000-02B-1DC-A ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:Rc) SMC 21666419

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AV2000-02B-1DC-A ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:Rc) SMC 21666419
AV2000-02B-1DC-A ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:Rc) SMC 21666419
AV2000-02B-1DC-A ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:Rc) SMC 21666419

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:Rc)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/4流れ方向左→右圧力計圧力計無注文コード21666419品番AV2000-02B-1DC-A
参考基準価格(税別)¥18,260販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁

ねじの種類Rc管接続口径1/4圧力計圧力計無流れ方向左→右質量(kg)0.43取付ブラケット付コイル定格電圧(V)AC100リード線取出方法Dタイプ(DIN形ターミナル/コネクタ付)ボディサイズ20ランプ・サージ電圧保護回路RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルプッシュターンロック式手操作型サイレンササイレンサ無圧力単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:Mpa
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする