※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB100V
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21717134
品番
MGGMB100V-300-XC6A
参考基準価格(税別)
¥357,230
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-XC6A) 鉄部品ステンレス鋼
材質
【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)
ストローク(mm)
300
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード