※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCシリーズ MGCLB20

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)75 オートスイッチ種類M9N 注文コード21746656 品番MGCLB20-75-M9N
参考基準価格(税別)¥42,190 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類など79種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 仕様【後プレートの有無】(-) 後プレートなし ストローク(mm)75 リード線(m)(-)0.5 軸受種類(L) ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(-) M5×0.8 オートスイッチ種類M9N オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする