SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
引張りバネH-L(単品)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21754477
品番
GFW-260
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
トラスコ品番
827-9310
材質
SWP-A
質量(g)
62
タイプ
重荷重用
寸法L(mm)
100
線径(Φmm)
1.8
寸法D(Φmm)
16
最大荷重(N)
73.9
最大伸長(mm)
64
寸法l1(mm)
73.9
ばね定数(N/mm)
0.91
初張力(N)
15.8