印刷プレビュー

メスフラスコ

5640FK200S メスフラスコ IWAKI 21756227
 
5640FK200S メスフラスコ IWAKI 21756227   5640FK200S メスフラスコ IWAKI 21756227
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
21756227
品番
5640FK200S
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥2,840
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  11  種類のバリエーションがあります
容量(mL)
200
特記
※理由あり(未使用・未開封)
TGK品番
988-11-03-07
材質
硼珪酸ガラス
形状
スタンダード
透明
栓共通
16
許容誤差(mL)
±0.15
栓No.
16
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。