印刷プレビュー

ポケデジ紫外線強度計

UVK-40M ポケデジ紫外線強度計 DENSAN 21765668
UVK-40M ポケデジ紫外線強度計 DENSAN 21765668   UVK-40M ポケデジ紫外線強度計 DENSAN 21765668   UVK-40M ポケデジ紫外線強度計 DENSAN 21765668
商品レビューを投稿する
注文コード
21765668
品番
UVK-40M
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥18,252
販売価格(税別)
¥16,900

 
お気に入りに追加
紫外線の強度を簡単に測定できる。
ポケットサイズでコンパクトな高性能テスター。
見やすいLCD表示。
オートパワーオフ機能。
長時間運用が可能。
電池低下表示。
便利なケース付。
用途
光触媒のデータ測定(大気浄化、抗菌、脱臭、浄水、防汚)
防虫・誘虫のデータ取得に(防虫蛍光灯のデータ測定など)
ブラックライトの効果などの客観データ測定。
学校、病院、介護施設など、紫外線遮光の効果測定。
UVカット窓ガラスのコーティング効果測定。
UV塗料、UV効果樹脂のデータ測定。
色素沈着、日焼けなどの客観データ測定。
ジアゾ感光紙や青図感光紙のデータ管理。
劇場、博物館などのUV測定。
寸法(mm)
133×48×23
質量(kg)
0.1(電池込)
測定範囲
3999μW/cm3と39.99mW/cm3の2レンジ切替え
使用電池
単4乾電池×2個
測定波長
290〜390nmの紫外線領域 (UV-A,B)
危険物の種別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類 その他のもの

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。