※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW520-〜)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類(N) NPT 接続口径(03) 3/8 ターミナルボックス(6) ターミナルボックス付(DC24V用、+COM、1a接点) 注文コード21780254 品番IFW520-N03-66
参考基準価格(税別)¥20,080 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はねじの種類・接続口径・ターミナルボックスなど119種類から選べます 他の種類を見る

・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・ランプ付。

ボディサイズ(20) 20L/minタイプ、10〜20L/min ねじの種類(N) NPT 接続口径(03) 3/8 ターミナルボックス(6) ターミナルボックス付(DC24V用、+COM、1a接点) ランプ(6) LEDランプ付(DC24V用 緑)
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする