|
|
| https://www.monotaro.com/p/2178/2792/ | 2026/04/06 23:10:35 |
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
|
SMC
フロースイッチ パドル式フロースイッチ (IF3〜) |
|
|
| 材質: | [接液部金属]黄銅・リン青銅,[接液部シール]NBR |
|---|---|
| 接点: | 1ab |
| 最高使用圧力(MPa): | 1.0 |
| 接続ねじ: | Rc1 |
| 使用流体: | 水および非腐食性液体 |
| 絶縁抵抗(Ω): | 100以上(DC500メガ) |
| 耐圧力(MPa): | 1.75 |
| 流量設定範囲(L/min): | 20〜1500(ON時) |
| 耐電圧(V/min): | AC1500 |
| 種別: | 防沫・防噴流型(IP44相当) |
| 特長: |
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B〜6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。 |
| ねじの種類: | (-) Rc |
| 材質(接液部): | 金属/(0) 黄銅・リン青銅、シール/(0) NBR |
| CE-対応品: | (Q) CE対応 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |