ジョイント金具 19型フラット 白

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21793528 品番 19FI-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥251
販売価格(税別)
228

19型ジョイントは生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補助金具としても定番アイテムです。

材質 質量(g)23.9 穴径(Φmm)6.2 表面処理ホワイト塗装仕上げ 板厚(mm)2 穴数3 幅W(mm)19 長さL1(mm)75 穴ピッチ(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする