印刷プレビュー

ガンツ GZ-101

GZ-101 ガンツ GZ-101 GENTOS 21797204
取扱い終了
(1件の商品レビュー)
注文コード
21797204
品番
GZ-101
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥6,600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
2m落下耐久&防塵仕様
面発光LED搭載の明るく小型な作業灯。
照射角度約120°でワイドな照射面。
底面マグネットや大型背面クリップでハンズフリーでの使用も可能。
付属品
Micro USBケーブル
仕様
防塵(IP52準拠)
トラスコ品番
760-6338
質量(g)
115
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×117×25
光源
高輝度白色COB LED×1個
モード切替
Eco/High
使用電池
内蔵充電バッテリー(Li-ion充電池 3.7V1,000mAh)
充電時間(時間)
2.5(電池寿命:充放電約500回)
耐水性
防滴Uタイプ
光束(Lm)
約120(Highモード時)
明るさ(ルーメン)
約120(Highモード時)
マグネット
マグネット付
照射角
約120°
実用点灯時間
約6(Ecoモード)、約3(Highモード)
照射距離(m)
約12
電球の種類
LED
特殊用途
防滴

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
21797204
GZ-101
27683286
GZ-111
画像準備中 GANZ 面発光(COB) LEDハンディワークライト
GENTOS 1台
¥4,990
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
RED BOOK VOL.13秋号 オフィス・テープ・清掃用品編: 715

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 自動車の整備時

使用したばかりだが、バッテリーの寿命が早くなければ良いが?
充放電回数が多いので。

これは注文コード21797204についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-10-05]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。