AVA2000-N02S-A エアオペレートタイプ ソフトスタートアップバルブ AVA-Aシリーズ SMC 21797870

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AVA2000-N02S-A エアオペレートタイプ ソフトスタートアップバルブ AVA-Aシリーズ SMC 21797870
AVA2000-N02S-A エアオペレートタイプ ソフトスタートアップバルブ AVA-Aシリーズ SMC 21797870
AVA2000-N02S-A エアオペレートタイプ ソフトスタートアップバルブ AVA-Aシリーズ SMC 21797870

エアオペレートタイプ ソフトスタートアップバルブ AVA-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/4流れ方向左→右圧力計注文コード21797870品番AVA2000-N02S-A
参考基準価格(税別)¥16,560販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁

質量(kg)0.43取付タイプエアオペレートタイプボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類NPT流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計サイレンササイレンサ内蔵(EXHポート)圧力単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:Mpa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする