BTL-BL Basic (2012モデル) オプション:セーフティーロック ベーシックトランク BTLシリーズ ティーズプロダクト 21813758

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ティーズプロダクト

ベーシックトランク BTLシリーズ ホワイト 1個

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21813758 品番BTL-BL Basic (2012モデル) オプション:セーフティーロック
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥25,190
販売価格(税別)
22,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ベンリー、GEARのリヤに取り付け可能な小型トランクです。
用途や予算に応じてセーフティロックを追加できます。

ホワイト 仕様標準装備/専用キーロック(B型) 材質FRP製 本体質量(kg)約3.5 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×380×360 適合車種2015年9月以前型 BENLY50(AA03(空冷車)) BENLY110(JA09-1000001〜1099999) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×400×370
注意
※BENLY PROには、適合しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする