ISE30A-N01-N-ML 2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ(正圧用) ISE30A SMC 21815744

2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ(正圧用) ISE30A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21815744 品番ISE30A-N01-N-ML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

・ワンタッチ管継手付(ストレート、エルボ)
・省スペース、縦横密着設置可能。
・表示値微調整機能付。
・最大10台まで同時コピー可能。

仕様(-) 取扱説明書 型式IR120-A・IR12N0-A・IR220-A・IR22N0-A・IR320-A・IR32N0-A 配管形式(N01) NPT1/8 (M5 メネジ付) 表示単位(M) SI単位固定 出力仕様(N) NPN オープンコレクタ1出力 リード線(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m) 定格圧力範囲(MPa)(ISE30A) -0.1 〜 1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21815744 ISE30A-N01-N-ML 20334573 ISE20-N-M-N01-L 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20 SMC 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20 SMC 1個 7,698 税込8,468 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする