サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMS20B-F00C-SA-MLE エアマネジメントシステム レギュレータタイプ SMC 21833080 AMS20B-F00C-SA-MLE エアマネジメントシステム レギュレータタイプ SMC 21833080 AMS20B-F00C-SA-MLE エアマネジメントシステム レギュレータタイプ SMC 21833080 AMS20B-F00C-SA-MLE エアマネジメントシステム レギュレータタイプ SMC 21833080

エアマネジメントシステム レギュレータタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボディサイズ20 管接続口径アタッチメントなし 注文コード21833080 品番AMS20B-F00C-SA-MLE
参考基準価格(税別)¥292,620 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品はボディサイズ・管接続口径など864種類から選べます 他の種類を見る

■生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減■設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減■生産設備状態を可視化■SMC無線システムに対応

ボディサイズ20 管接続口径アタッチメントなし ねじの種類G 単位圧力計単位表記:MPa、EXA1:SI単位固定) プロトコルスタンドアローン(無線アダプタ接続時):無線リモート) RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルプッシュターンロック式(手操作型) N.O./N.C.N.C.(ノーマルクローズ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする