※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RDT-2.0-L-FR-GR RDT  デジタルポジションインジケータ NBK(鍋屋バイテック会社) 21895703 RDT-2.0-L-FR-GR RDT  デジタルポジションインジケータ NBK(鍋屋バイテック会社) 21895703 RDT-2.0-L-FR-GR RDT  デジタルポジションインジケータ NBK(鍋屋バイテック会社) 21895703

RDT デジタルポジションインジケータ

(1件のレビュー)
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 色(本体)GR 回転方向L 読取方向FR 注文コード21895703 品番RDT-2.0-L-FR-GR
参考基準価格(税別)¥9,290 販売価格(税込) ¥10,217
販売価格(税別)
9,288
この商品は色・回転方向・読取方向など160種類から選べます 他の種類を見る
1回転表示2 ピッチ(mm)2 回転方向L 最高回転数(min-1[r.p.m])1250 色(本体)GR 読取方向FR

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21896053
2023-10-30
用途:
治具の送りネジのカウンター
製造業

治具の送り量の数値管理に使用しています。
取付が簡単で0点合わせも難しくなく扱いやすいです。
カウンタの動きもスムーズで問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする