※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピング冶具
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピングスクリュー
SGPS グラブスクリュー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
6
注文コード
21897557
品番
SGPS-M3-6-PL
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・M
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
ねじピッチ
0.5
寸法L(mm)
6
寸法t(mm)
0.8
寸法B(mm)
1.5
寸法D1(mm)
1.5
ねじ規格
並目
寸法M(mm)
M3
寸法M(並目)
M3