※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH321A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21957575
品番
SGH321A-7020Y-1DZ-B2
参考基準価格(税別)
¥74,860
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
ポート数
2ポート
定格電圧(V)
(1) AC100 50/60 Hz
ねじの種類
(-) Rc
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
ブラケット
(B2) ブラケット右側取付
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
シリーズ
(3) SGH300
材質(シール)
(A) NBR
弁形式
(1) ノーマルクローズ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード