外径A(Φmm)95
寸法B(mm)20
寸法C(mm)3
寸法F(mm)18
寸法G(mm)34/36
寸法L(mm)50
軸穴径D1(Φmm)28
軸穴径D2(Φmm)32
全長W(mm)126
常用トルク(N・m)265
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
許容偏心(mm)0.15
サイズMJT-95C
材質(本体)A2017
質量(g)1600
タイプクランピング
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)55
最大トルク(N・m)530
慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3
ねじ寸法MM10
静的ねじりばね定数(N・m/rad)6200
軸方向変位(mm)0〜+2.0
ねじ締付トルク(N・m)40
スリーブタイプEWH