※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KIGMS-24-M6-35-SBPS25 プラスティックミニノブ  スラストパッド付 NBK(鍋屋バイテック会社) 22101844 KIGMS-24-M6-35-SBPS25 プラスティックミニノブ  スラストパッド付 NBK(鍋屋バイテック会社) 22101844 KIGMS-24-M6-35-SBPS25 プラスティックミニノブ  スラストパッド付 NBK(鍋屋バイテック会社) 22101844

プラスティックミニノブ スラストパッド付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM6 注文コード22101844 品番KIGMS-24-M6-35-SBPS25
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990
この商品はねじの呼びなど81種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)24 寸法D1(Φmm)25 寸法Lm(mm)35 寸法d(Φmm)14 寸法d1(Φmm)4.5±0.03 寸法h(mm)10.5 寸法s(mm)7 寸法t(mm)3 ねじの呼びM6 材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)SUSXM7 取付長(mm)35 取付部おねじ(段付) 材質(スラストパッド)ステンレス (ノブ)黒 種類丸形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする