※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の シックスロブノブ
プラスティックミニノブ スラストパッド付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M6
注文コード
22101853
品番
KIGMS-24-M6-35-SBPS32
参考基準価格(税別)
¥2,390
販売価格(税込)
¥2,618
販売価格(税別)
¥
2,380
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
24
寸法D1(Φmm)
32
寸法Lm(mm)
35
寸法d(Φmm)
14
寸法d1(Φmm)
4.5±0.03
寸法h(mm)
11
寸法s(mm)
7
寸法t(mm)
3
ねじの呼び
M6
材質(本体)
ナイロン6
材質(取付部)
SUSXM7
取付長(mm)
35
取付部
おねじ(段付)
材質
(スラストパッド)ステンレス
色
(ノブ)黒
種類
丸形