※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDCMS-3-10-NI-PE ミニクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 22115975 LDCMS-3-10-NI-PE ミニクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 22115975 LDCMS-3-10-NI-PE ミニクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 22115975

ミニクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M3 取付長(mm)10 注文コード22115975 品番LDCMS-3-10-NI-PE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,990
この商品は取付穴径・取付長など100種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)13 寸法H'(mm)34.5 寸法H(mm)31 寸法Lm(mm)10 寸法R(mm)30 寸法d(Φmm)10 寸法h(mm)24.5 寸法s(mm)4 種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M3 取付長(mm)10 回し半径(mm)30 材質(本体)SCS13(SUS304相当) 歯数18 シリーズLDCMS-NI-PE 材質(ねじ部)SUS303 表面処理(レバー部)電解研磨 最大荷重(N)19 最大締付力(kN)1.4 材質(スプリング)ステンレス鋼線 材質(止めネジ)SUS304 寸法MM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする