※サンプル画像です(右側上から2段目が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 特殊シリンダ
スムースシリンダ CM2Yシリーズ CM2YBZ32TN
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22126354
品番
CM2YBZ32TN-25Z
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
25
ねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード