※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCPLS-16-35-NI ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社) 22128015 PCPLS-16-35-NI ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社) 22128015 PCPLS-16-35-NI ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社) 22128015

ロックピン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)35 寸法H(mm)32 寸法d(mm)16 注文コード22128015 品番PCPLS-16-35-NI
参考基準価格(税別)¥9,360 販売価格(税込) ¥9,889
販売価格(税別)
8,990
この商品は寸法L・寸法H・寸法dなど153種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)35 寸法H(mm)32 寸法d(mm)16 寸法L1(mm)14.2 寸法a(mm)4.8 寸法D(mm)40 寸法b(mm)1.2 寸法d1(mm)19 寸法d2(mm)22 寸法d3(mm)15.9 許容せん断荷重(kN)138

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする