印刷プレビュー

純正交換用LEDルームランプ R70S 80K

BW240 純正交換用LEDルームランプ R70S 80K カーメイト 22133493
BW240 純正交換用LEDルームランプ R70S 80K カーメイト 22133493   BW240 純正交換用LEDルームランプ R70S 80K カーメイト 22133493   BW240 純正交換用LEDルームランプ R70S 80K カーメイト 22133493   BW240 純正交換用LEDルームランプ R70S 80K カーメイト 22133493   BW240 純正交換用LEDルームランプ R70S 80K カーメイト 22133493
(1件の商品レビュー)
注文コード
22133493
品番
BW240
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,365
販売価格(税別)
¥2,190

 
お気に入りに追加
照射角180度の極小サイズLEDを6個採用
電球フィラメントのような直線状に輝く光と高い実用性を兼ね備えたルームランプ互換球
放熱用アルミヒートシンクでLEDの明るさ性能維持
純正白熱球と同等サイズでバルブ交換作業がスムーズに
ハイブリッド車対応
アイドリングストップ車対応
ホワイト光
電圧(V)
DC12
用途
純正交換用LEDルームランプ
質量(g)
4
消費電力(W)
0.78
全光束(Lm)
70
色温度(K)
8000
LED使用数(個)
6
バルブ種類
T8×29 T10×31
注意
※カーメイトLEDバルブ・サポートバルブ車種別適合表をご確認ください
本品には、+-(極性)があります。取付後点灯しない場合には、取付ける向きを左右反対にし、取付け直してください
本製品は、12V自動車用T8×29・T10×31タイプの交換用バルブですが、白熱球とは形状が異なります。
輸入車に本製品を取付けると不点灯やチラツキ等の不具合が発生するため、取付けしないでください
残光機能付の灯具に本品を取付けると、残光途中で急に消える現象が発生します

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: フロントルームランプ

予想に反して 凄く明るいです。眩しい位です。(^^)v

これは注文コード22133493についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 新東京アサノコンクリート株式会社 様 [2016-04-29]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。