SYS(シブタニ)
SYS(シブタニ)の 内装資材
SYS(シブタニ)の カーペット・フロア
SYS(シブタニ)の カーペット押さえ・じゅうたん押さえ
オートドアボトム(スチールドア用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定尺(mm)
400
仕上
ケース・化粧板:アルマイト、ゴム:生地(ブラック)、ロッド当板:生地
注文コード
22249088
品番
DB-510
参考基準価格(税別)
¥21,340
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
定尺・仕上
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
定尺(mm)
400
材質
ケース・化粧板:アルミ、ゴム:クロロプレンゴム、ロッド当板:ステンレス
仕上
ケース・化粧板:アルマイト、ゴム:生地(ブラック)、ロッド当板:生地
セット内容
化粧板:扉用1枚付、ロッド当板:枠用1枚付、本体取付ネジ:【M4×35 D=6 サラ小ネジ】+SUS:N本付、化粧板取付ネジ:【M4×10 D=6 サラ小ネジ】+SUS:2本付、当板取付ネジ:【M4×10 D=6 サラ小ネジ】+SUS:2本付