パソコン自動切替器

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22258608 品番SW-KVM4LUN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000

1組のUSBキーボード・USBマウス・ディスプレイで4台のパソコンを切り替えて使用できます。
4台のパソコンは[Ctrl」]キー×2回押し、または[ScrLock]×2回+[1〜4]で簡単に切替できます。
本体前面にあるボタン切替も可能でLEDにより切替状況を目視確認できます。
接続されたパソコンの電源を入れたまま、コンソールの切替が可能です。
キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。
[Ctrl]キー+[F12]キーを押すことで切替機能をロック(ホットキーを無効に)することができます。[Ctrl]キーを多様するゲームやアプリケーションでも本製品を利用できます。
接続された4台のパソコンを同時に起動することが可能です。
キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワンコネクタを採用しています。接続も簡単で見た目も綺麗に配線ができます。
ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。
オートスキャン機能搭載で接続されたパソコンを自動で切り替えて、各パソコンを監視することが可能です。
パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。

接続台数4 ディスプレイミニD-sub(HD)15pin キーボード/マウスUSB 付属品ケーブル【パソコン用】キーボード・マウス用/USB Aコネクタオス×1ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pinオス×1 【コンソール用】 キーボード用/USB Aコネクタメス×1マウス用/USB Aコネクタメス×1ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pinメス×1 【切替器用】オールインワンコネクタ/SPDB 15pinメス×1、オールインワンコネクタ/SPDB 15pinオス×1 ※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化 適合機種【パソコン】Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコン、Apple Macシリーズ ※USB Aコネクタ メス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種。【キーボード】USB 【マウス】USB 【ディスプレイ】ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャン 切替方式ホットキー切り替え、オートスキャン切り替え、本体ボタン切り替え 対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)、Windows Server 2012(R2)、Windows Server 2008(R2)、Windows Server 2003(R2)、Mac OS X、Mac OS 9.0以降、Linux(CentOS、uBuntu、OpenSUSE) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×80×25(本体サイズ) 電源電圧(V)動作電圧-USBポートから電源供給/DC+5V 消費電流(mA)340(最大) インターフェース【パソコン用】オールインワンコネクタ/SPDB 15pinメス×4 【コンソール用】オールインワンコネクタ/SPDB 15pinオス×1 ※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化 保管温湿度範囲温度/-20〜60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと) 動作温湿度範囲温度/0〜50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと) 対応解像度2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応)
注意
※キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。 キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。
※Bluetoothキーボード・Bluetoothマウスは非対応です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22258608
2022-01-26
用途:
複数台のPCを効率的に使用
サービス業

今までは5台のPCにそれぞれ1台ずつモニターを使用しておりましたが、
少ないスペースで効率的に作業が出来ております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする