コンパクトキーボード

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22259082 品番SKB-KG3WN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

テンキー部分を取り除き、文字入力だけに特化したコンパクトキーボードです。
キーピッチはスタンダードキーボードと同じ19mmキーピッチ。
邪魔な時はキーボードを立てる事も可能。
キートップは標準的な深い押し心地のメンブレンタイプ。
USB-PS/2コネクタ付。USB接続でもPS/2接続でも使用できます。
よく使う「ENTER」キーを大型化。
ケーブルの取り回しに便利なケーブルを固定する溝付。

キー方式メンブレン 適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種、もしくはPS/2キーボードポートを持ち、本体メーカーがPS/2ポートの動作を保証している機種。 ホワイト 質量(g)370 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306.4×129.1×27.4 消費電流(mA)100以下 動作力55±10g キー配列日本語86キー キーストローク(mm)3.8±0.3 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB(Aタイプコネクタ)、PS/2コンボタイプ(ミニDIN 6pinオス)
注意
※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。
※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)はパソコン本体により動作しない場合があります。
※このキーボードを初めて使用する時に、パソコンの機種・BIOSによっては、起動前にPS/2マウスかPS/2キーボードを本体に直接接続しておく必要があります。
※パソコンの機種・BIOSによっては、サスペンドモード(スリープモード、スタンバイモード)後にUSBキーボードを認識しない場合があります。この時は接続しているUSBコネクタをいったん引き抜いてからもう一度接続し直してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22259082 SKB-KG3WN 60894698 SKB-KG3WN2 キーボード サンワサプライ キーボード サンワサプライ 1個 2,698 税込2,968 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22259082
2019-12-19
用途:
機械のpcの交換用
株式会社三井ピーシーオー 様

webですぐ求めることで良かった、又継続に使用します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする