激キレバススポンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22281167 品番BD001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

激キレッ!キズをつけにくい細かな研磨粒子加工をしており、ザラついたガンコな湯アカやカビ、蛇口まわりのくすみなどをスッキリ落とせます。 樹脂をコーティングすることで耐久性をアップしました。

材質ポリウレタンフォーム(研磨粒子入り) 用途お風呂スポンジ 寸法(縦×横×高さ)(mm)45×185×85 適合用途風呂掃除 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする