※透過例、ライト・瓶は商品に含まれません

アクリ板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22289864 品番 001 L 5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

比重はガラスの約半分で、強さは普通ガラスの10数倍です。割れにくく、万一破損してもガラスのように大きく破片の飛び散ることがありません。

材質アクリル 透明 板厚(mm)5 寸法(幅W×長さL)(mm)650×1100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2650:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする