※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

高トルク工具対応ビス

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(300本) 注文コード 22293592 品番 4.3X38
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

コーススレッドに比べやく 1.5倍の強度。
高トルク電動ドライバーでも安心して使用可能です。
特殊刃(タピックス形状)を採用。メーカー開発の先端加工により、木割れしにくく、堅木でも低トルクで入り込みます。

ねじの呼びM4.3 寸法(mm)4.3×38 仕様18V対応 表面処理ユニクロメッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22293653
2021-02-10
用途:
木工事
その他業種

36Vのインパクトに買い替えてからビスがインパクトのパワーに負けて折れてしまうことが増えて困っていましたが、このビスを使うようになってからその心配がかなり減りました。
普通のコーススレッドに比べると割高ですが、下穴を開けていても折れる危険性のある固い木や節ありの木材、古木などにおすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4231:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする