ブラシレスモーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 定格出力(W)8.4 減速比5 注文コード22295893 品番TG-55M-AMD-5-KA,24V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は定格出力・減速比など300種類から選べます 他の種類を見る

インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。
ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。
イナーシャが小さく制御性に優れています。

減速比5 型式AMD 質量(g)110 取付方式フランジ取付 段数2 回転数(min-1[r.p.m])1071 電源直流 定格電圧(V)24 モータータイプブラシレスモータ 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6700 定格回転数(min-1[r.p.m])5450 定格出力(W)8.4 回転方向両方向 定格電流(mA)570 定格トルク(mN・m[gfcm])14.7/150 無負荷電流(A)140 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※モータを駆動する場合、別途ドライバが必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする