※サンプル画像 (中央列右側が本製品に近い外観です)

バルブ付エアシリンダ/単動:押出し、引込み CVM3シリーズ CDVM3F40

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)75 作動方式(T) 単動・引込み形 注文コード22303603 品番CDVM3F40-75T-2LZ-B54
参考基準価格(税別)¥29,410 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はストローク・作動方式など4種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)75 作動方式(T) 単動・引込み形 リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ 配管方法(-) ねじ込み配管形 リード線(m)(-) 0.5 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類B54 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする