画像準備中

非接触Io/Iorクランプリーカー

(1件のレビュー)
85日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 85日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書付き 注文コード22339259 品番MCL500IRV(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は校正証明書・内容量3種類から選べます 他の種類を見る

電圧取込が非接触になった一体型Iorクランプリーカー。
非接触で充電部に触れないので安全(感電・短絡防止等)
持ち運びやすく使いやすいクランプ部+表示部一体型
1台で負荷電流(I)+漏れ電流(Io)+抵抗分漏れ電流(Ior)を測定可能
今まで通り充電部での測定も可能
真の実効値測定(I、Io、V)
高域周波数カットフィルタスイッチ付

交流電流(A)40m/400m/4/40/500 電源単4アルカリ電池×3 クランプ径(Φmm)40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×223×34 質量(g)約440 幅(mm)70 奥行(mm)34 高さ(mm)223 付属品単4アルカリ乾電池×3、キャリングケース×1、非接触電圧位相取込コード(2m)×1、直接電圧取込コード(2m)×1、取扱説明書×1 内径(Φmm)40(CT) 交流電圧(V)500 分解能(最小)0.01mA フィルターローパスフィルタ(約150Hzから逓減) 機能オーバーレンジ表示、データホールド、電池電圧低下表示、オートパワーオフ サンプルレート(回/s)2 測定レンジ(電流)AC40mA/400mA/4A/40A/500A、(電圧)AC500V/直接電圧取込コード使用時 最小分解能0.01mA 校正証明書付き
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49441202
2019-05-29
用途:
漏電を調べる時

消耗品ではあるが、金額がはる分ある程度の強度を期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする