CB-1B カルチャーボトル アズワン 22461188

アズワン

カルチャーボトル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(10個) 注文コード22461188 品番CB-1B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

120℃に耐える強化素材ですので、滅菌処理が可能です。
フラスコに比べて培養面積が広く、容量も大きいので、組織培養苗を大量に増殖することができます。
積み重ねが可能で持ち運びにも大変便利です。

寸法(mm)Φ80×102 タイプパッキン付き アズワン品番2-086-02 口外径(Φmm)70 材質PC 材質(キャップ)TPX(メチルペンテン樹脂) 耐熱温度(℃)120 商品状態※理由あり(未使用・箱破損)
注意
※オートクレーブによる滅菌処理時は、キャップネジをゆるめて使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする

「カルチャーボトル」をマイページのお気に入りへ追加しました。