印刷プレビュー

10Lポータブルエアタンク

NCS00280 10Lポータブルエアタンク ノーブランド 22567764
(1件の商品レビュー)
注文コード
22567764
品番
NCS00280
内容量
1台
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,092
販売価格(税別)
¥39,900

 
お気に入りに追加
自動充填式(付属のスタンドに乗せた時)
スリムエアチャック使用。
スタンドの壁取付OK。
タイヤ圧力表示は本体に付属して、空気の増減は本体の+・-にて調整。
付属品
スタンド
材質
スチール
質量(kg)
9
容量(L)
10
寸法(幅W×高さH)(mm)
300×670
最高圧力
1000kPa
注意
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,700
離島数量1につき¥2,700
RED BOOK VOL.14春号 自動車・トラック用品編: 288

平均満足度:4.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 車点検、タイヤ交換・パンク修理時

以前使っていたものより重いので少し案じていたが、その重さが安定があって慣れてくると使用感が良い。

これは注文コード22567764についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-06-09]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。