印刷プレビュー
日本サニパック

容量明記入り半透明ゴミ袋 炭酸カルシウム入り

HT97 容量明記入り半透明ゴミ袋 炭酸カルシウム入り 日本サニパック 22570126
(2件の商品レビュー)
注文コード
22570126
品番
HT97
内容量
1パック(10枚)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥309

 
お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
袋に容量が書いてる表量表記タイプ。
容量(L)
90
材質
HDPE+炭酸カルシウム
厚さ(mm)
0.04
白半透明
入数(枚)
10
RED BOOK VOL.16春号 オフィス家具/照明/清掃用品編: 369

平均満足度:5.00  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 一般ごみの袋として利用

多くのごみを入れても袋が丈夫のため、
破れを気にせず使うことができて便利です。

これは注文コード22570108についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-06-19]

満足度:

用途: 塗装養生ゴミの収集時。

炭カル入りのゴミ袋が最近は街で見かけなくなりました。外部作業でゴミを集める時、塩ビ袋だと「自立しない」ので非常にやりにくい。仕事上の必須アイテムです。

これは注文コード22570108についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社ペンテック 様 [2017-04-13]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。