印刷プレビュー

DC/ACインバーター300W

No.2804 DC/ACインバーター300W 大橋産業(BAL) 22586278
商品レビューを投稿する
注文コード
22586278
品番
No.2804
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,849
販売価格(税別)
¥4,490

 
お気に入りに追加
消費電力が300Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V×2口+USB×2口=300W)
USB2.4A出力
保護回路作動時には赤ランプでお知らせ
5種類の安全保護回路を搭載
入力電圧(V)
DC12
出力電圧(V)
AC100/DC5
コード長さ(m)
(バッテリー接続)1.5
本体質量(g)
545
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
131×200×57
定格出力(W)
300(USB出力含む)
入力方式
(電源)バッテリー接続
出力周波数(Hz)
55(50/60Hz表示機器使用可能)
出力波形
調整矩形波
使用環境温度(℃)
0〜40
回路方式
P.W.M方式
保護回路
低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
ヒューズ
40A
USBタイプ
Aタイプ、DC5V 2.4A(2口合計)

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。