印刷プレビュー
Beruf

ワイドビューLEDヘッドライト

87623 ワイドビューLEDヘッドライト Beruf 22641824
 
87623 ワイドビューLEDヘッドライト Beruf 22641824   87623 ワイドビューLEDヘッドライト Beruf 22641824   87623 ワイドビューLEDヘッドライト Beruf 22641824   87623 ワイドビューLEDヘッドライト Beruf 22641824
取扱い終了
(1件の商品レビュー)
注文コード
22641824
品番
87623
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加

こんなお得な商品も!

- COBセンサーヘッドライト(USB充電式) 大阪魂 31861227 大阪魂
COBセンサーヘッドライト(USB充電式)
¥3,990
曲面COB LEDライト採用(Chip On Board ※)
※COBとは、LED素子を基板にそのまま取り付けた、指向角が広い事が特長の構造です。
大容量リチウムイオン電池搭載(5V/5600mAh) ACアダプター付 便利なUSB接続。
230ルーメンで広角反射(強点灯:230ルーメン:約4時間点灯、弱点
灯:130ルーメン:約9時間点灯)
超薄型、超軽量ボディー。
防水保護等級:IP×6で、雨天使用OK。
ポリシリコンバンド(幅23mm)本体に装着済み。
付属の合成ゴム電池ケースでリチウム電池を保護。
強点灯/弱点灯の切替が可能。
3段階の角度調整が可能(クイックアジャスター機能)
電球の種類
LED
付属品
リチウムイオン電池(商品コード:87624)1個、ACアダプター(商品コード:87626)1個、合成ゴム電池ケース(商品コード:87625)1個、充電ケーブル(商品コード:87627)1本
材質
本体:アルミ・ABS樹脂、ヘッドバンド:ポリエステル・片面シリコン塗布、電池ケース:合成ゴム
質量(g)
240(電池パック+ポリシリコンバンド込み)
全光束(Lm)
強:230、弱:130
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ライト本体:135×35×40、電池パック:94×45×23
光源
白色ハイパワーCOB・LED(チップ・オン・ボードLED)
使用電池
リチウムイオン電池5V/5600mAh
使用環境温度(℃)
-5〜40
連続点灯時間
強:約4時間 弱:約9時間
充電時間(時間)
約6時間30分/出力:5V/1500mA(付属ACアダプター)
耐水性
IP×6
明るさ(ルーメン)
強点灯:約230/弱点灯:約130
防水保護等級
IP×6相当
注意
※長時間使用しない時はUSBプラグを抜き、スイッチを切って保管してください。

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
22641824
87623
25887208
87675
COB スーパーワイドアングルヘッドライト Beruf COB スーパーワイドアングルヘッドライト
Beruf 1個
¥7,990
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度:3.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 機械のメンテナンス

4個購入しましたがうち一個が明るさ切り替えボタンが効かない、ランプ本体のパワーボタンで勝手に点灯(他は取説通りバッテリーの電源を押してからでないと付かない)
角度調整がすぐにゆるゆるになる。
充電のたびにケースから出さないと充電できない(ランプ本体へのコードを外さないとだめ)
明るさ、点灯時間などは満足

これは注文コード22641824についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-03-11]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。