2S-SV アルミサイクルハウス標準シートタイプ アルミス 22647257

※使用例

アルミス

アルミサイクルハウス標準シートタイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番484-9833 注文コード22647257 品番2S-SV
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥10,989
販売価格(税別)
9,990
この商品はトラスコ品番3種類から選べます 他の種類を見る

自転車・バイク・タイヤ等収納に最適!
部品数が少なく組立も簡単。
もちろんオールアルミ製の骨組み。
出入口は巻き上げ方式。
一体袋式でシート張り作業もラクチン。

付属品地面固定用ペグ トラスコ品番484-9833 材質フレーム:アルミニウム、シート:PE(厚み0.3mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×1770×1560 耐久性(年)約1〜2
注意
※シートの耐久年数は使用状況により異なります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
スポーツあすか 様 2019-06-26
用途:
自転車の保管用
対象商品:
22647257

簡単に組み立て出来るのですが部品の緩み止めのビスが小さく少し不安です。また上のアーチ部分は、緩み止めのビスがなくシートで押えて安定する構造のため、シートが破れれば、寿命なのかな、シートも薄いので余り耐久性がないかも。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする

「アルミサイクルハウス標準シートタイプ」をマイページのお気に入りへ追加しました。