印刷プレビュー
アルミス

アルミサイクルハウス標準シートタイプ

2.5S-SV アルミサイクルハウス標準シートタイプ アルミス 22647266
※使用例
(1件の商品レビュー)
注文コード
22647266
品番
2.5S-SV
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥12,900

 
お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
自転車・バイク・タイヤ等収納に最適!
部品数が少なく組立も簡単。
もちろんオールアルミ製の骨組み。
出入口は巻き上げ方式。
一体袋式でシート張り作業もラクチン。
付属品
地面固定用ペグ
トラスコ品番
484-9825
材質
フレーム:アルミニウム、シート:PE(厚み0.3mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×1790×1610
耐久性(年)
約1〜2
注意
※シートの耐久年数は使用状況により異なります。
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

平均満足度:3.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 自転車の保管用

簡単に組み立て出来るのですが部品の緩み止めのビスが小さく少し不安です。また上のアーチ部分は、緩み止めのビスがなくシートで押えて安定する構造のため、シートが破れれば、寿命なのかな、シートも薄いので余り耐久性がないかも。

これは注文コード22647257についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 スポーツあすか 様 [2019-06-26]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。