印刷プレビュー
ENERG

マルチバッテリーチャージャー+USB

U-#017MBC マルチバッテリーチャージャー+USB ENERG 22733987
 
U-#017MBC マルチバッテリーチャージャー+USB ENERG 22733987   U-#017MBC マルチバッテリーチャージャー+USB ENERG 22733987   U-#017MBC マルチバッテリーチャージャー+USB ENERG 22733987
商品レビューを投稿する
注文コード
22733987
品番
U-#017MBC
内容量
1台
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥3,490

 
お気に入りに追加
リチウムイオンバッテリーパック、ニッケル水素充電池、ニカド充電池をマルチに充電可能。
USBポートからモバイル端末を充電できます(最大1.0A)。USBポートからの充電と、リチウムイオン/ニッケル水素/ニカドいずれかの充電池への充電は、同時に行うことができます。
ハイパワーで急速充電!例えば1600mAhの単3形ニッケル水素充電池なら約2時間、1600mAhのリチウムイオン充電池なら約3時間で充電します。
ブルーのバックライトを搭載&大きく見やすくなったLCDモニターで、充電状態とUSB機器接続状況が確認できます。
質量(g)
約110(本体のみ)
出力
Li-ion電池パック 600mA(最大)、Ni-Mh・Ni-cd 800mA(最大)、USB DC 5V/1A
方式
電源:スイッチング方式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×34×129(アダプター除く)
使用推奨温度範囲(℃)
充電:-5〜40/保存:-10〜55
入力電源(V)
AC100〜240 (50/60Hz)
注意
※端子面が53mm以下、+と-端子の幅が5mm以上で、3.6V〜7.4までのリチウムイオンバッテリーパックに限ります。また、デジタルカメラ用バッテリーパックによっては、本機での充電ができないものもございます。
※USBケーブルは付属しません。モバイル端末によっては充電できない場合があります。
※本機はモバイルバッテリーではございません。ACコンセントのある場所でお使いください。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。