画像準備中

デジタル体重計 DP-7800

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(kg)200 タイプセパレート型 注文コード22735843 品番DP-7800PW-200S-14
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品はひょう量・タイプなど68種類から選べます 他の種類を見る

高さ45mmの大型液晶表示。計量状態をLEDランプとブザー音で表現。使用場所を選ばないコードレス

種類デジタル体重計 ひょう量(kg)200 タイプセパレート型 目量(g)50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:354×354×102、指示計:170×250×225 使用地区香川県、愛媛県、徳島県、高知県 質量(kg)約11 電源ACアダプタ(付属)・単一乾電池4本(付属) 検定検定品 載台寸法(mm)354×354
注意
※仕様地域によって重力加速度が異なります。仕様地域区分よりご使用になられる地域を確認して下さい。
※このはかりは計量法で定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明に使用することができません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする