![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07748419/ | 2026/07/06 16:19:21 |
![]() ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) | 東リ 【オーダー】フロアリューム マーブルNW 2mm厚 |
|
|
| 特長: | 全アイテム抗ウイルス・抗菌・NW仕様。素朴で柔らかなマーブル模様のビニル床シート。 |
|---|---|
| 用途: | エコマーク認定商品 |
| 注意: | ※画像は撮影のため実際の色と相違して見える場合がございます。 ※発注後キャンセル及び返品不可。 ※商品到着時に荷受けできない場合は別途運賃がかかる場合があります。 ※本数が多い注文は納品まで日数をいただく可能性がございます。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 |
| 材質: | 服装ビニル床シート FS |
| 幅(mm): | 1820 |
| 厚さ(mm): | 2 |
| エコマーク認定: | 認定 |
| 定尺(m): | 9 |
| 素材: | 高耐久UV樹脂コーティング |
| グリーン購入法: | 適合 |
| エコマーク認定番号: | 08 123 012 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |